Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie

Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ OCZKOWY SW 30X34
ZEBRA

Nr art. 0713305304
EAN 4024835153690

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja metryczna, DIN 838/ISO 3318
  • Końcówka: 12-kątna POWERDRIV

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie

  • Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

30 x 34 mm

Długość (L)

397 mm

Grubość pierścienia (a1)

15,8 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

16,7 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

45,3 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

51,2 mm

Wysokość (h1)

39 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana