Dwustronny klucz płaski
Klucz płaski dwustronny, ISO 1085
KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 18X19
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3110 /ISO 1085
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice
- Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, wytrzymałe głowice do dużych obciążeń
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 18 x 19 mm |
Długość (L) | 225 mm |
Grubość szczęki (a) | 7,5 mm |
Wymiar zewnętrzny główki klucza (b1) | 40 mm |
Wymiar zewnętrzny główki klucza 2 (b2) | 42 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!