Dwustronny klucz płaski

Klucz płaski dwustronny, ISO 1085
KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 20X22
ZEBRA

Nr art. 0713304202
EAN 4024835153409

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Budowa: Metryczne
  • Norma: DIN 3110 /ISO 1085

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice

  • Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, wytrzymałe głowice do dużych obciążeń
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

20 x 22 mm

Długość (L)

238 mm

Grubość szczęki (a)

8 mm

Wymiar zewnętrzny główki klucza (b1)

45 mm

Wymiar zewnętrzny główki klucza 2 (b2)

49 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.8PCS

ZEBRA
Pusty
x 1 szt.
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-(WS6-32)-F.10PCS

ZEBRA
Pusty
x 1 szt.
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.12PCS

ZEBRA
Pusty