Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z gł. kul.
KLUCZ KT.SW2,5 6KT. Z KULKA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Chrom szczotkowany
- Klucz imbusowy o maksymalnym kącie 25°
ISO 2936L
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 2,5 mm |
Wymiar ramienia krótkiego | 20 mm |
Wymiar ramienia długiego (L2) | 111 mm |