Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z końc. kul.
Klucz imbusowy, gniazdo sześciokątne, z gł. kul.
KLUCZ KT. SW2,0 6KT Z KULKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Chrom szczotkowany
- Klucz imbusowy o maksymalnym kącie 25°
ISO 2936L
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 2 mm |
Wymiar ramienia długiego (L1) | 99 mm |
Wymiar ramienia krótkiego (L2) | 18 mm |
Powłoka | Chromowane |