Klucz krzyżakowy nasadowy Różne narzędzia
Klucz krzyżakowy do kół
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Art. 071516 05/071516 04: Wzmocniony element środkowy
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza (SW) | 24 x 27 x 32 x 38 mm |
Typ pojazdu | Pojazd użytkowy |
Długość | 750 mm |
Maks. moment obrotowy | 1800 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |