Końcówka klucza nasadowego 1/4"
Klucz nasadowy 1/4 cala PH
GROT 1/4 - PH2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: ISO 8764-PH
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | PH |
Rozmiar nasadki | PH2 |
Długość (L1) | 32 mm |
Długość ostrza (L2) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |