Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala
Klucz nasad. 1/4 cala, TX
NASADKA 1/4 TX25
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub TX
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | TX |
Rozmiar nasadki | TX25 |
Długość (L1) | 32 mm |
Długość ostrza (L2) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |