Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

Klucz nasad. 1/4 cala, TX
NASADKA T-WEW 15 1/4
ZEBRA

Nr art. 071511315
EAN 4011231726474

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do śrub TX
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do śrub TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

TX

Rozmiar nasadki

TX15

Długość (L1)

32 mm

Długość ostrza (L2)

12 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana