Końcówka klucza nasadowego 1/4"
Klucz nasad. 1/4 cala, gniazdo sześciokątne
NASADKA 1/4 INBUS SW 4
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: nasadka kwadratowa 1/4 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Wyjście: do gniazda sześciokątnego, DIN 7422
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego |
Rozmiar nasadki | 4 mm |
Długość (L1) | 32 mm |
Długość ostrza (L2) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |