Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

Klucz nasadowy 1/4 cala, metryczny, sześciokątny, krótki
NASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA
ZEBRA

Nr art.: 0713111112

Ceny dostępne po zalogowaniu

Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

Nr art.: 0713111112

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja krótka
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do łba sześciokątnego

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Mocowanie

1/4 cala

Rozmiar klucza

12 mm

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

22 mm

Wykonanie

Krótkie

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

16,9 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

16,9 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

10 mm