Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

Końc. klucza nasad. 1/4 cala, metr. 6-kąt., krótka
NASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA
ZEBRA

Nr art. 0713111113
EAN 4024835397971

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja krótka
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do łba sześciokątnego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Rozmiar klucza

13 mm

Długość (L1)

22 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

18 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

18 mm

Konstrukcja

Krótkie

Głębokość klucza nasadowego (t)

11 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana