Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4"

Klucz nasadowy wieloprofilowy 1/4 cala
NASADKA MULTI-1/4-7 MM
ZEBRA

Nr art. 071311307
EAN 4038898924340

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wieloprofilowa nasadka 12-kątna pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub
  • Niezwykle wysoka jakość kluczy nasadowych wieloprofilowych gwarantuje długą żywotność

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4"

  • Końcówka: 12-kątna, wieloprofilowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Złożony profil pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub. Jeden zestaw pozwala obsłużyć wszystkie zastosowania:


  • sześciokątne, metryczne,

  • kwadratowe, metryczne,

  • 12-kątne, metryczne,

  • sześciokątne, calowe,

  • łeb TX.

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

Łeb dwunastokątny, wieloprofilowy

Rozmiar klucza

7 mm

Długość (L1)

22 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

10,8 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

11,9 mm

Konstrukcja

Krótkie

Głębokość klucza nasadowego (t)

6 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana