Klucz nasadowy 3/8"
Końc. kl. nasad. 3/8 cala, 6-kątna, profil „multi”
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uniwersalne rozwiązanie będące remedium na wszystkie problemy o innowacyjnym profilu do odkręcania i dokręcania wszystkich konwencjonalnych nienaruszonych, wytartych oraz uszkodzonych nakrętek i śrub
- Uniwersalne zastosowanie do montażu, konserwacji i napraw
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: Gniazdo kwadratowe 3/8"
- Końcówka: Do łba sześciokątnego, wieloprofilowa
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 8 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokątny, multiprofil |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 28 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 13,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 17,5 mm |