Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

Klucz nasadowy sześciok. E 6.3 (1/4˝) bez magnesu
UCHWYT 6-KT 1/4 SW7

Nr art. 0614176811
EAN 4011231510448

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model sześciokątny bez magnesu
  • Mocowanie maszynowe 1/4 cala, E, 6,3

  • Długość 65 mm

  • Materiał: stal chromowo-wanadowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

7 mm

Mocowanie

E 6,3 (1/4 cala)

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Głębokość klucza nasadowego

5 mm

Długość (L)

65 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D)

11 mm