Nasadka udarowa 1/2 cala
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 12-kątny
NASADAK 1/2 -XZN-DLUGA -SW 8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konstrukcja: wersja długa
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: potrójny kwadrat
- Otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | XZN M8 |
Rodzaj napędu | Wielozębny |
Długość (L1) | 100 mm |
Długość ostrza (L2) | 63 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Konstrukcja | Długi |
Materiał | Stal |