Klucz oczkowy dwustronny, głębokie przesunięcie
Klucz oczkowy dwustronny, głęb. przes.
KLUCZ 14X15 OCZK. ODGIETY
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane pierścienie
- Kształt: Strona oczkowa przesunięta o 18°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 14 x 15 mm |
Długość (L) | 227 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 9,9 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 10,3 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 22,1 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 23,4 mm |
Wysokość (h1) | 27,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |