Klucz oczkowy dwustronny z grzechotką 4 w 1
Klucz oczkowy podwójny z grzechotką, 4 w 1
KLUCZ PODW.OCZK Z GRZE.SW 8X10 I 12X13
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Podwójna strona oczkowa POWERDRIV®, wersja dwunastokątna
- Drobne zęby, 72 zęby
- Obsługa jedną ręką z dźwignią do przełączania obrotów w prawo i w lewo
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia korpusu podstawowego: chromowana, polerowana na wysoki połysk
- Kształt: Strona oczkowa prosta
4 rozmiary w jednym kluczu z grzechotką
Najpopularniejsze rozmiary kluczy w zaledwie 2 kluczach z grzechotką.
Dostępność adaptera do bitów 1/4 cala
Wystarczy umieścić go w kluczu z grzechotką o rozmiarze 10 mm, aby używać go jako grzechotki do bitów.
Do trudno dostępnych obszarów
Wąska główka grzechotki
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 8 x 10 mm |
Rodzaj napędu | Łeb dwunastokątny |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L) | 150 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 7,3 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 8,6 mm |
Wysokość główki grzechotki (b1) | 13,8 mm |
Wysokość główki grzechotki 2 (b2) | 16,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 20,2 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 24,8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!