Klucz oczkowy z grzechotką

Klucz oczkowy z grzechotką, przesunięty

Nr art. 071423 25
EAN 4011231712583

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Konstrukcja: metryczna, płaska przesunięta.
  • Końcówka: Zmodyfikowana końcówka dwunastokątna POWERDRIV, 24 zęby, możliwość zmiany kierunku obrotów w prawo/w lewo za pomocą przycisku blokowania

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: matowa, chromowana

  • Kształt: Przesunięcie strony oczkowej o ok. 38º, kąt obrotu 22º
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

10 x 11 mm

Długość (L)

206 mm

Grubość pierścienia (a1)

11 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

12 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (d1)

23,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2)

26 mm

Moment obrotowy min./maks. (F max)

58-72 Nm