Klucz oczkowy z grzechotką
Klucz oczkowy z grzechotką, przesunięty
KL. PODW. OCZKOWY ODSADZ WS15X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Zmodyfikowana końcówka dwunastokątna POWERDRIV, 24 zęby, możliwość zmiany kierunku obrotów w prawo/w lewo za pomocą przycisku blokowania
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: matowa, chromowana
- Kształt: Przesunięcie strony oczkowej o ok. 38º, kąt obrotu 22º
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 15 x 16 mm |
Długość (L) | 261 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 13 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d1) | 32 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (d2) | 37 mm |
Moment obrotowy min./maks. (F max) | 150-175 Nm |