Klucz szczękowy udarowy
Klucz płaski udarowy
KLUCZ PLASKI UDAROWY SW55
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 133
- Materiał: Kuta stal specjalna o wysokiej odporności na uderzenia
- Powierzchnia: Szara stal
- Kształt: Krótki, wytrzymały trzpień profilowany i udarowa końcówka do najbardziej wymagających zadań
- Przesunięcie główki 15°
Materiały dodatkowe(X)
Transport, maszyny budowlane, warsztaty, stocznie, przemysł ciężki, górnictwo i kolejnictwo
Rozmiar klucza | 55 mm |
Długość (L) | 300 mm |
Grubość szczęki (a) | 23 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 116 mm |