Klucz płasko-oczkowy krótki
Klucz płasko-oczkowy krótki
KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW18
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Strona oczkowa: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, polerowane główki i część oczkowa
- Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 18 mm |
Długość (L) | 215 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 11 mm |
Grubość szczęki (a2) | 7 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b) | 40 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 27,7 mm |