Klucz płasko-oczkowy krótki
Klucz płasko-oczkowy krótki
KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW28
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Strona oczkowa: 12-kątna POWERDRIV
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, polerowane główki i część oczkowa
- Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie głowicy 15°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 28 mm |
Długość (L) | 320 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 16 mm |
Grubość szczęki (a2) | 9 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b) | 62 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 42,8 mm |