Klucz płasko-oczkowy z grzech., metryczny, prosty
Klucz płasko-oczkowy z grzech., metryczny, prosty
KLUCZ PLASKI Z GRZECHOTKA-SW 19
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV modyfikowana, 12-kątna, drobne zęby, 72 zęby
- Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
- Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt głowicy 15°
- Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej
- Bardzo wąska strona oczkowa do prac w ciasnych miejscach, kąt obrotu 5°, precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie satynowe
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza (SW) | 19 mm |
Długość (L) | 248 mm |
Grubość szczęki (a1) | 11,2 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 8,7 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 39,7 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 32,5 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 261 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |