Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny
Klucz z grzechotką Combi, elastyczny, polerowany
KLUCZ PASKO-OCZK.Z PRZEG-GRZECH.SW8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Napęd strony oczkowej:
- Zmodyfikowana końcówka POWERDRIV, 12-kątna
- 72 drobne zęby, kąt obrotu 5°
- Precyzyjnie wykonany pierścień wewnętrzny zapewnia płynną i bezpieczną pracę
- Cienka konstrukcja umożliwiająca pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
Elastyczna główka grzechotki:
- przegub 180°
- Duża elastyczność dokręcania i luzowania, zwłaszcza w przestrzeniach o utrudnionym dostępie
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Geometria:
- Strona oczkowa prosta
- Strona otwarta 15°
To narzędzie specjalne nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment dokręcania. Z tego względu klucze są jedynie częściowo odpowiednie do luzowania śrub.
Materiały dodatkowe(X)
Do luzowania śrub służy strona otwarta, a do ich dokręcania — mechanizm grzechotki po stronie oczkowej.
Rozmiar klucza (SW) | 8 mm |
Długość (L) | 140 mm |
Grubość szczęki (a1) | 4,9 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 6,5 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 16,7 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 15,9 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 35 Nm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Chromowana |