Klucz płasko-oczkowy z grzechotkami
Klucz płasko-oczkowy z grzechotkami
KLUCZ PL-OCZK Z GRZECH-MULTI 16 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Strona oczkowa 12-kątna, drobne zęby, 72 zęby, z dźwignią zmiany kierunku obrotów w prawo i w lewo
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, polerowana na wysoki połysk
- Kształt: Przesunięcie głowicy: 15°
- Zagięcie po stronie oczkowej 15°
- Wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
Jest to wyspecjalizowane narzędzie, dlatego strona oczkowa może być używana do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.
Rozmiar klucza (SW) | 16 mm |
Długość (L) | 210 mm |
Możliwe sposoby użycia, 6-boczne/12-boczne, jednostki metryczne | 16 mm |
Możliwe sposoby użycia, 6-boczne, jednostki imperialne | 5/8 cala |
Możliwe sposoby użycia, zewnętrze TX | E20 |
Możliwe sposoby użycia, 4-boczne | 13 mm |
Grubość szczęki (a1) | 7 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 11,05 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 33,7 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 30,5 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 175 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |