Klucz płasko-oczkowy z grzechotkami
Klucz płasko-oczkowy z grzechotkami
KLUCZ PL-OCZK Z GRZECH-MULTI -19 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Strona oczkowa 12-kątna, drobne zęby, 72 zęby, z dźwignią zmiany kierunku obrotów w prawo i w lewo
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, polerowana na wysoki połysk
- Kształt: Przesunięcie głowicy: 15°
- Zagięcie po stronie oczkowej 15°
- Wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
Jest to wyspecjalizowane narzędzie, dlatego strona oczkowa może być używana do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Do luzowania śrub służy strona otwarta, do dokręcania śrub służy mechanizm z grzechotką po stronie oczkowej.
Rozmiar klucza (SW) | 19 mm |
Długość (L) | 250 mm |
Możliwe sposoby użycia, 6-boczne/12-boczne, jednostki metryczne | 19 mm |
Możliwe sposoby użycia, 6-boczne, jednostki imperialne | 3/4 cala |
Możliwe sposoby użycia, zewnętrze TX | E24 |
Grubość szczęki (a1) | 8,7 mm |
Grubość pierścienia (a2) | 12,95 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b1) | 38,7 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 36,5 mm |
Maks. moment obrotowy (F max.) | 261 Nm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |