Klucz płasko-oczkowy, bardzo wąski
Klucz płasko-oczkowy, bardzo wąski
KLUCZ PL-OCZKOWY EXTRA-SLIM-WS19
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo wąskie szczęki
Do wygodnej pracy w trudno dostępnych miejscach. Szlifowanie boczne nie jest konieczne, w przeciwieństwie do typowych kluczy płasko-oczkowych.
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV, 12 kątna
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Kształt: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 19 mm |
Długość (L) | 244 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 13,5 mm |
Grubość szczęki (a2) | 8 mm |
Szerokość szczęk (zewnętrzna) (b) | 33,7 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d) | 26,8 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |