Kłódka Atlantic
Kłódka, Atlantic
KŁODKA ATLANTIC MOSIĘŻNA 50MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pałąk blokuje się po obu stronach
- Odporny na rdzę mechanizm wewnętrzny
- Kłódka zamyka się szybko — nie ma potrzeby wkładania klucza
- Duża liczba różnych blokad
- Paracentryczny profil klucza
- Zabezpieczenie pałąka
- Każda kłódka dostarczana z dwoma kluczami
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do łodzi, jachtów, budynków przybrzeżnych itd.
Zakres stosowania | Obszar zewnętrzny |
Rodzaj zamknięcia | Różne zamykanie |
Materiał pałąka kłódki | Stal szlachetna |
Materiał klucza | Stal |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Ilość kluczy | 2 szt |
Szerokość obudowy (A) | 54 mm |
Grubość obudowy (B) | 18,7 mm |
Wysokość obudowy (C) | 53,5 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 8 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 19,5 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 28 mm |
Przeznaczone do | Pojemnik |