Kołek cylindryczny, hartowany
DIN 6325 stal hartowana zwykła
SZTYFT CYLIND.-DIN6325-HARTOWANY-M6-2X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 2 mm |
Długość (l1) | 45 mm |
Normy | DIN 6325 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Hartowane |
Twardość Rockwella, HRC | 60 HRC |
Klasa tolerancji | m6 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |