Kołek cylindryczny, niehartowany z owalnościami
DIN 7 stal zwykła m6
SZTYFT CYL-DIN7-NIEHARTOWANY-M6-8X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Długość (l1) | 100 mm |
Wysokość końca płaskiego (c) | 1,2 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Niehartowane |
Klasa tolerancji | m6 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |