Kołek cylindryczny z gwintem wewnętrznym
DIN 7979 stal zwykła hartowana
SZTYFT CYLIND.-DIN7979-HARTOW-D-M6-14X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa tolerancji: m6
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 14 mm |
Długość (l1) | 70 mm |
Gwint przyłączeniowy (d2) | M8 |
Długość gwintu (gwint metryczny) (t1) | 12 mm |
Głębokość otworu (t2) | 20 mm |
Normy | DIN 7979 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Hartowane |
Twardość Rockwella, HRC | 60 HRC |
Klasa tolerancji | m6 |
Kształt | D |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |