Kołek do pustych przestrzeni metalowy Śruba z łbem płasko soczewkowym W-MH/L.
Kołek do pustych przestrz. met. W-MH
ŁĄCZNIK-(W-MH/L)-(8-15)-(A1K)-M4X47/40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała siła mocowania dzięki odpowiednio rozmieszczonym elementom nośnym o dużym promieniu styku
- Proste ustawianie przy użyciu odpowiednich szczypiec montażowych
- Wstępnie zmontowany, zawiera metryczną śrubę z łbem płasko-soczewkowym
- Blokada zapobiegająca obracaniu się na kołnierzu uniemożliwia ruch w otworze wiertniczym
- Śrubę z łbem płasko soczewkowym można poluzować bez utraty siły mocującej
Odporność ogniowa testowana w wydrążonym pumeksie
Standardową śrubę w kotwie można po rozprężeniu kotwy wymienić na inny element mocujący z gwintem metrycznym o takim samym rozmiarze. Na przykład na hak wkręcany, śrubę specjalną, śrubę mosiężną A2/A4, pręt gwintowany, itp.
Na twardych podłożach, takich jak płytki, wypustki kołnierza (zapobiegające obracaniu) muszą być wygięte prosto.
Naciśnięcie przedniej dźwigni na szczypcach z pokrętłem z grzechotką ponownie zwalnia szczypce.
Odporność ogniowa testowana w wydrążonym pumeksie
Materiały dodatkowe(X)
- Do mocowania elementów pomocniczych w lekkich ścianach konstrukcyjnych z pustymi przestrzeniami, wykonanych z materiałów panelowych oraz w sufitach z cegieł lub sufitach podwieszanych do maks. grubości materiału 45 mm, i z pustą przestrzenią za powierzchnią sufitu
- Do mocowania lamp, karniszy, listew i szyn, półek, kanałów ściennych, ram obrazów, małych bojlerów, konsoli, zacisków do rur itp.
Rodzaj gwintu x średnica kotwy | M4 |
Konstrukcja | Ze śrubą z łbem owalnym |
Min./maks. grubość płyty/grubość lustra (d a) | 8-15 mm |
Materiał | Stal |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość tulei (lHü) | 40 mm |
Długość śruby | 47 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 5 mm |
Średnica kotwy (mm) | M4 | M5 | M6 | ||
Dane techniczne | |||||
Zalecane obciążenie1 | Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ 12 mm | Fzalec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ 25 mm | Fzalec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Płyta plisniowa twarda d ≥ 4 mm | Fzalec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
Płyta plisniowa twarda d ≥ 10 mm | Fzalec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
Płyta wiórowa d ≥ 10 mm | Fzalec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Cegła pustakowa do sufitów d ≥ 30 mm | Fzalec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Odporność ogniowa pumeksu2 | F90 [kN] | – | – | 0,12 |
Wartości charakterystyczne | ||||
Gwint∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
Nominalna średnica wiertła∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Otwór∅ w podzespole | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!