Kołki Do puszki zawiasu TIOMOS
Kołek plastikowy do puszki zawiasu
KOŁEK-DO-ZAWIASU-TIOMOS-PLA-D10X13
Nr art. F072135798
EAN 9003012990407
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie należy łączyć z zawiasem szerokokątnym 155°
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Średnica | 10 mm |
Długość | 13,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!