Kółko samonastawne
Kółko stałe, z płytką sztywną
KÓŁKO TRANSPORTOWE 55KG D80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Piasta z łożyskiem ciernym
- Wykonane z szarej gumy odpornej na ścieranie
- Rdzeń z poliamidu 6 z osłoną włókienną
- Widełki ze stali ocynkowanej
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Średnica rolki (D) | 80 mm |
Obciążalność | 55 kg |
Wysokość (H) | 104 mm |
Szerokość rolki (L) | 24 mm |
Rozmiar płytki (A x B) | 60 x 60 mm |
Rozstaw otworów (a) | 45 mm |
Rozstaw otworów 2 (b) | 45 mm |
Szerokość otworu podłużnego (c) | 6 mm |
Temperatura aplikacji min. | -5 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |