Kombinezon roboczy Basic
Kombinezon roboczy Basic Line
KOMBINEZON ROB.BASIC ROYAL R.XXL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oeko-Tex® Standard 100, wysoki poziom komfortu
- 2 kieszenie przednie, kieszeń tylna, kieszeń piersiowa, kieszeń na telefon komórkowy, dwie kieszenie na miarkę
- Elementy odblaskowe
- Kołnierz prosty, zakryty zamek z dwoma suwakami
- Elastyczna wstawka w pasie
Oeko-Tex® to zastrzeżony znak towarowy, należący do instytutu badawczego Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Niemcy.
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Niebieski królewski |
Rozmiar | XXL |
Materiał | Bawełna |
Masa tkaniny na m2 | 240 g |
Zmywalne przy | 60°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |