Końc. klucza nasadow. 3/8 cala do świec zapłonow.
Końc. kl. nasad. 3/8 cala do św. zapł. magn.
NASADKA 3/8 DO SWIEC SW 18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocowanie: Magnes trwały
- Konstrukcja: powłoka chromowana, matowa
- Trzpień: 3/8 cala, rowek uchwytu kulkowego
- Trzpień: wersja sześciokątna
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 18 mm |
Rozmiar klucza w calach | 11/16cala |
Długość (L1) | 80 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Napęd zewnętrzny | 3/8 cala |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 25 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 9 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 182 g |