Końcówka kablowa zaciskana oczkowa
Końcówka kablowa zaciskana
KONCOWKA OCZKOWA - M8- 6-10 MM 2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Użytkownik musi sprawdzić podłączany przewód (w razie potrzeby spróbować go wyciągnąć).
Materiały dodatkowe(X)
Do wielożyłowych, drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów miedzianych, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 2, 5 i 6
Przekrój drutu | 10 mm² |
Otwór kołnierza | M8 |
Wielkość znamionowa | 8 - 10 |
Średnica drutu (d1) | 4,5 mm |
Średnica otworu (d2) | 8,4 mm |
Odległość pomiędzy końcem tulei a środkiem otworu (l) | 20 mm |
Długość tulei | 8 mm |
Szerokość (b) | 14 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 125 °C |
Materiał | Miedź elektrolityczna |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!