Końcówka klucza nasadowego 1/2"

Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, TX, długa
NASADKA 1/2 DL. TX50
ZEBRA

Nr art. 071513450
EAN 4011231988636

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do śrub TX, długi
  • Konstrukcja: wersja długa

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do śrub TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

W szczególności do pojazdów marki Ford

Mocowanie

1/2 cala

Rozmiar nasadki

TX50

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Długość (L1)

120 mm

Długość ostrza (L2)

80 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22,5 mm

Powłoka

Chromowana