Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, TX, długa
NASADKA 1/2 TX70 DO FORDA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konstrukcja: wersja długa
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub TX
Materiały dodatkowe(X)
W szczególności do pojazdów marki Ford
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | TX70 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 140 mm |
Długość ostrza (L2) | 100 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Powłoka | Chromowana |