Końcówka klucza nasadowego 1/2"

Końc. klucza nasad. 1/2 cala, wielozębna, długa
NASADKA 1/2 XZN 8X100
ZEBRA

Nr art. 0715138081
EAN 4024835419482

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Potrójny kwadrat, długi
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: potrójny kwadrat
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rozmiar nasadki

XZN M8

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Długość (L1)

100 mm

Długość ostrza (L2)

60 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22,5 mm

Powłoka

Chromowana