Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
Końc. klucza nasad. 1/2 cala, metr., 6-kąt., długa
NASADKA 1/2 6KT. SW 30 - DLUGA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 30 mm |
Długość (L1) | 77 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 39,8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 33 mm |
Powłoka | Chromowana |