Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala

Końc. klucza nasad. 1/2 cala, sześciokątna, krótka
NASADKA 1/2 SW 12 6KT -NISKA
ZEBRA

Nr art. 0712131112
EAN 4024835718844

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model metryczny, sześciokątny, krótki
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: do łba sześciokątnego

  • POWERDRIV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

12 mm

Długość (L1)

36 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

18 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

23 mm

Powłoka

Chromowana