Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, łeb TX
Klucz nasad. 1/2 cala, zewnętrz. TX, krótki
NASADKA 1/2 ZEW. E14
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub z łbem TX
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | E14 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 40 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 15,8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 22,5 mm |
Powłoka | Chromowana |