Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala
Końc. klucza nasad. 1/2 cala, sześciokątna, krótka
NASADKA 6KT ZWYKLA 1/2 SW22
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do łba sześciokątnego
- POWERDRIV
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 22 mm |
Długość (L1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 30,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 26,5 mm |
Powłoka | Chromowana |