Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna
Końc. klucza nasad. 1/2cala, metr., gniazdo 6-kąt.
NASADKA IMBUS SW12 1/2 DLUGA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do gniazda sześciokątnego
- DIN 7422
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 12 mm |
Długość (L1) | 140 mm |
Długość ostrza (L2) | 100 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22,5 mm |
Powłoka | Chromowana |