Końcówka klucza nasadowego, 1/4 cala, łeb TX

Końc. klucza nasad. 1/4 cala, zewnętrz. TX
KLUCZ ZEW. TX 1/4
ZEBRA

Nr art. 071511211
EAN 4011231726351

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do śrub z łbem TX
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do śrub z łbem TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

Do łba TX

Rozmiar nasadki

E11

Długość (L1)

22 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

12 mm

Powłoka

Chromowana