Końcówka klucza nasadowego 1/4"
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, płaska
NASADKA 1/4 CALA -GROT 8,0X1,2 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: DIN 5264, płaska
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,2 x 8,0 mm |
Długość (L1) | 32 mm |
Długość ostrza (L2) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |