Końcówka klucza nasadowego, 1/4 cala, łeb TX
Końc. klucza nasad. 1/4 cala, zewnętrz. TX
NASADKA 1/4 DO SRUB TX -E8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub z łbem TX
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do łba TX |
Rozmiar nasadki | E8 |
Długość (L1) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 9,6 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 12 mm |
Powłoka | Chromowana |