Końcówka klucza nasadowego 1/4"

Końc. klucza nasad. 1/4 cala, metr., 6-kąt., długa
NASADKA 1/4 SW 14 6.KT -DLUGA
ZEBRA

Nr art. 0713112114
EAN 4024835398497

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model metryczny, długi
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do łba sześciokątnego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia śrubowe na sworzniach, prętach gwintowanych

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Rozmiar klucza

14 mm

Długość (L1)

50 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

19,6 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

19,6 mm

Konstrukcja

Długi

Głębokość klucza nasadowego (t)

21 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana